- Detalles del producto
Transmisor de caudalímetro Vortex Yewflo de Yokogawa Corporation
Transmisor de caudalímetro Vortex Yewflo de Yokogawa Corporation. Modelo: YF102-ALPE1-S3S3*C/FMF/SCT. Número de serie: 5182A009. Factor K: 259,2 p/gal. Salida: pulso. Fuente de alimentación: 24 VCC. Las unidades Yewflo pueden medir el flujo de fluido, el flujo de gas y el flujo de vapor en una amplia gama de temperaturas y presiones. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 6-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OI222
- Fabricante: Yokogawa Corporation
- Modelo: YF102-ALPE1-S3S3*C/FMF/SCT
- Número de serie: 5182A009
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 6.5
- Ancho (pulgadas): 6
- Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!