Transmisor de presión diferencial exclusivo de Bristol Babcock Inc.

Transmisor de presión diferencial exclusivo de Bristol Babcock Inc.

Transmisor de presión diferencial exclusivo de Bristol Babcock Inc. Modelo: 2408-30B. Número de serie: 85H-15902. Cal: 0-100 PULG/WTR, LRL: 20 PULG/WTR, URL: 120 PULG/WTR. Presión máxima de trabajo: 2000 psi. Llenado: DC 200. Los transmisores de Bristol han sido diseñados principalmente para su uso en aplicaciones de campo remotas, que requieren mediciones precisas, consumo de energía muy bajo y embalaje resistente. Dimensiones totales: 5-1/4 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI216.
  • Fabricante: Bristol Babcock Inc.
  • Modelo: 2408-30B
  • Número de serie: 85H-15902

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5.25
  • Ancho (pulgadas): 4.75
  • Altura (pulgadas): 9.5

Detalles adicionales del producto

Transmisor de presión diferencial exclusivo de Bristol Babcock Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente