Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation

Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation

Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation. Modelo: 3535CN2HDA20. Rango: 0-100 pulgadas WCG. Calibración: WCG de 29,66 pulgadas. Máx. presión: 300 pulg. WCG. Voltios máximos: 40. Dimensiones totales: 3-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDYA024.a
  • Fabricante: Viatran Corporation
  • Modelo: 3535CN2HDA20

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 3.5
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 18.5

Detalles adicionales del producto

Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente