Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation

Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation

Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation. Modelo: 3535CN2HDA20. S/N: 219475. Rango: 0-100 pulgadas WCG. Máx. presión: 300 pulg. WCG. Dimensiones totales: 3-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDYA024B.
  • Fabricante: Viatran Corporation
  • Modelo: 3535CN2HDA20
  • Número de serie: 219475

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 3.5
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 7.5

Detalles adicionales del producto

Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente