Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation

Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation

Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation. Modelo: 3515AP6AT560. S/N: 11338620. Rango: 0-200 psig. Presión de calibración: 39,88 psig. Presión máxima: 300 psig. Máx. voltios: 40. Dimensiones totales: 2-1/2 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDYA024E.
  • Fabricante: Viatran Corporation
  • Modelo: 3515AP6AT560
  • Número de serie: 11338620

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 2.5
  • Ancho (pulgadas): 2.5
  • Altura (pulgadas): 9

Detalles adicionales del producto

Transmisor de presión sanitaria Viatran Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente