Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro
Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro. Modelo: 843DP-H2I1SS. S/N: 93452380. Presión máxima de trabajo: 3000 psi. Cal: 4MA=0 (H2O). Rango de medición: 20MA=207 (H2O). St: D. AS: E. Tensión de alimentación: 12,5-36 VDC. Caja Nema 4X. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: CG-MM484.0-01
- Fabricante: Foxboro
- Modelo: 843DP-H2I1SS
- Número de serie: 93452380
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 6.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!