Transportador combinador de carriles de triple correa

Transportador combinador de carriles de triple correa

Transportador combinador de carriles de triple correa. (3) correas de 1 pie de ancho se fusionan en (1) correa de 2 pies 10-1/2 pulgadas de ancho en una distancia de 7 pies 1 pulgada. Altura de entrada/salida: motor eléctrico Leeson de 4 pies, 3/4 hp, y reductor de velocidad Winsmith D-90. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 7 pies de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA072
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador combinador de carriles de triple correa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente