Transportador con báscula Weigh-Tronix

Transportador con báscula Weigh-Tronix

Cinta transportadora con báscula Weigh-Tronix. Modelo DSFS2424A-005, S/N 27288. Capacidad 500 lbs. Tamaño: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Clase III. n Máx.: 5000/e Mín.: 0,1 lbs. Fotointerruptor de Allen Bradley. (2) Motores de inducción de vatios, n.º de catálogo 42GTU-9000-QD, Serie A, 1/3 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 1,2/0,6 amperios, 60 Hz, trifásicos, 0,25 kW. Dimensiones del transportador: 30 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho; Distancia de 24-½ pulgadas entre fotointerruptores. Caja de control Weigh-Tronix, modelo WI-127, S/N 010289, 115 V, 0,25 amperios, 50/60 Hz. Patas: (4) 6 pulgadas. Dimensiones totales: 31-½ pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 30-½ pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RLOL585c.2a
  • Fabricante: Weigh-Tronix
  • Modelo: DSFS2424A-005
  • Número de serie: 27288

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador con báscula Weigh-Tronix

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente