Transportador con listones inclinados de transferencia

Transportador con listones inclinados de transferencia

Transportador con listones inclinados de transferencia. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 18 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Altura a la entrada del transportador: 34 pulgadas. Altura a la salida del transportador: 64 pulgadas. Longitud efectiva de la banda: 69 pulgadas. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulgadas de largo x 15 W. Área del producto entre listones: 135 pulgadas cuadradas. Estructura de acero inoxidable con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 38-1/2 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI312.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador con listones inclinados de transferencia
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente