Transportador de acero inoxidable: 12 pulgadas de ancho x 23 pies de largo

Transportador de acero inoxidable: 12 pulgadas de ancho x 23 pies de largo

Transportador de acero inoxidable. Correa intralox de 12 pulgadas de ancho x 23 pies de largo, accionamiento hidráulico

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC071.7a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 12
  • Longitud del transportador (pulgadas): 276

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Transportador de acero inoxidable: 12 pulgadas de ancho x 23 pies de largo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente