Transportador de acero inoxidable curvo de 180 grados

Transportador de acero inoxidable curvo de 180 grados

Transportador de acero inoxidable curvado de 180 grados. Cinta transportadora de alambre de varilla recta de acero inoxidable de 23 pulg. de ancho, espacio de 5/8 pulg. entre varillas, distancia de 8 pies. cinturón central al cinturón central. Altura de la correa: 2 pies 8-1/2 pulg. Transmisión eléctrica por cadena. Control de motor Square D Company Telemecanique modelo Altivar 16. Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PMHT03
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de acero inoxidable curvo de 180 grados

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente