Transportador de acero inoxidable

Transportador de acero inoxidable

Transportador de acero inoxidable. Motor y transmisión por correa Bonfiglioli y SEW Eurodrive: no. 86145399, ½ CV. Tipo: DFT71D, número de serie. M786901, 0,37 kW, 1700 rpm, 266/460 V, 1,85/1,07 a, 60 Hz, fase trifásica. (2) correas de plástico con diseño de listones, dimensiones generales (superficie superior utilizable): 5 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho. Entrada/salida Altura de salida: 3 pies -1/2 pulgadas Dimensiones totales : 5 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1115
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente