Transportador de acero inoxidable

Transportador de acero inoxidable

Transportador de acero inoxidable, con correa de teflón, 7-1/2 pulg. de ancho, 143 pulg. de largo, 35 pulg. de alto. Tiene un motor Reliance y un ID de transmisión P56H5069U, trifásico, ½ hp, 1725 rpm, 208/230/ 460/480 voltios, 2,4-2,4 amperios, 60 Hz. La transmisión es un engranaje ti, potencia de entrada máxima 0,58. Medidas totales 18 pulgadas de ancho, 144 pulgadas de largo, 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI53
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente