Transportador de alimentación de acero inoxidable

Transportador de alimentación de acero inoxidable

Transportador de alimentación de acero inoxidable. Motor Corro-Duty, 1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 1,9-2,0/1,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, relación 38,44, 45,39 rpm de salida. Dimensiones del transportador: 120 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 11 pies 9 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP852.3a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de alimentación de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente