- Detalles del producto
Transportador de aspiración y soplador Shick-Tuthill
Sistemas de aspiración y soplador Tuthill: Modelo: 3006-2112, Número de serie: 152829070., Motor de lección: CC: 005A, Número de catálogo: G150140.60, Modelo: C215T17FB45C, Servicio: Cont, Amb máx.: 40, Voltios: 208-230/ 460, Amperios: 26.7-25.2/12.6, Rpm: 1760, Pf: 83.0, Ef nom: 89.5, Marco: 215T, Encl: TEFC, Diseño: B, Fecha: D2006, Número de serie: 060372, Pe Brg: 6308, OPE Peso: 6306, Peso: 176 libras
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS54
- Fabricante: Shick/ Tuthill
- Modelo: 3006-2112
- Número de serie: 152829070
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Leeson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 107.5
- RPM del motor: 17,601,465
- Voltaje del motor: 208-230/460, 190/380
- Amperios de motor: 26.7-25.2/12.6, 23.2/11.6
- Hercios del motor (Hz): 60/50
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 73
- Ancho (pulgadas): 31
- Altura (pulgadas): 55
- Peso libras): 1,200
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!