Transportador de banda automático Arcobaleno

Transportador de banda automático Arcobaleno

Cinta Transportadora Automática Arcobaleno. Antiguamente se utilizaba para transportar Canelones. Construcción de acero inoxidable. Ancho de la banda: 12 pulg. Altura en la entrada/salida del transportador: 36 pulg. Motor industrial Baldor DC, 1 hp, 1750 rpm, 90 V, 10 amperios, 60 Hz. Motor Browning Drive, relación 50, 35 rpm (final). Dimensiones totales: 10 pies de largo x 28 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SAPM061.5
  • Fabricante: Arcobaleno

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de banda automático Arcobaleno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente