Transportador de banda de acero inoxidable - 1 pie de ancho

Transportador de banda de acero inoxidable - 1 pie de ancho

Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa: 12 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 12 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.8-1.6/0.8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Tigear, relación 50, 34,5 rpm (final). Dimensiones totales: 67-1/2 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI198.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de banda de acero inoxidable - 1 pie de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente