- Detalles del producto
Transportador de banda de acero inoxidable - 7-3/4 pulg. de ancho
Transportador de banda de acero inoxidable. Ancho de la correa: 7-3/4 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 8-1/4 pulg. de ancho x 10-1/2 pulg. de alto. Motor eléctrico Duty Master, 3/4 hp, 1725 rpm, 208- 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Tigear. Altura de entrada/salida del transportador: 7-1/4 pulg. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 5-1/2 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de ancho x 2 pies 2-3/4 pulg. de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOI8029
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


SNCC605N.
Solo queda 1 unidad

EERH142b.4
Solo queda 1 unidad