Transportador de banda de acero inoxidable con túnel de lavado

Transportador de banda de acero inoxidable con túnel de lavado

Transportador de Banda de Acero Inoxidable con Túnel de Lavado. Dimensiones del túnel: 26-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho. Ancho del producto: 12 pulgadas. Altura de entrada/salida del transportador: 25 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 1 pulgada de diámetro. puerto de agua. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TAPG41.3a
  • Fabricante: Thermoplastic Bell

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de banda de acero inoxidable con túnel de lavado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente