Transportador de barrena de acero inoxidable - 7 pulg.

Transportador de barrena de acero inoxidable - 7 pulg.

SINFÍN DE ACERO INOXIDABLE DE 7'', CON DESCARGA DE 10-1/2''

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KMCR76.5
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Screw Conveyor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de barrena de acero inoxidable - 7 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transportador de tornillo sinfín de acero inoxidableStainless Steel Screw Auger Conveyor Not Specified
Ahorrar 9%
Marco transportador de acero inoxidableMarco transportador de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Transportador de marco de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidableTransportador de correa de acero inoxidable
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidableTransportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Transportador de barrenaTransportador de barrena
Not Specified Transportador de barrena

MASH090

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
TransportadoresConveyors Not Specified
Not Specified Transportadores

DTWA263.28

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente