Transportador de barrena elevado

Transportador de barrena elevado

Transportador de sinfín elevado. Acero inoxidable. Fabricación: n/a. S/N: n/d. Barrena: 10 pulg. de diámetro. con paso de rosca de 10 pulgadas, carcasa de 11 pulgadas, tolva de 173 pulgadas de largo: 22 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho. El transportador tiene tres patas con ruedas para una fácil reubicación. Entradas/Salidas: (1) 8-1/2 pulg. de diámetro. canal de descarga. Altura de descarga: 105 pulgadas. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 156 pulgadas de ancho x 128 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TAPG77.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de barrena elevado

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente