Transportador de botellas de acero inoxidable

Transportador de botellas de acero inoxidable

Transportador de botellas de acero inoxidable. Ancho de la correa: 3-1/2 pulg. Espacio libre del producto: 2 pulg. de ancho x 2 pulg. de alto. Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 1750 rpm, 90 V, 5,2 amperios. Altura de entrada/salida: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI251.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de botellas de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente