Transportador de cadena superior flexible

Transportador de cadena superior flexible

Transportador doble de cadena superior flexible. (2) Motores SM Cyclo, 1/2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 2,1/1,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores SM Cyclo, 1/2 hp, rpm de salida: 83,3, relación: 21. Dimensiones del transportador: 9 pies 5 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Desde la correa al piso: 16 pulgadas. H. Dimensiones de espacio libre: máximo 10-1/2 pulgadas de ancho, mínimo 4 pulgadas de ancho. Falta soporte (patas). Dimensiones totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM030.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 7.5
  • Longitud del transportador (pulgadas): 113

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: SM Cyclo
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.1/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 129
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 24

Detalles adicionales del producto

Transportador de cadena superior flexible
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente