Transportador de cajas - 2 pies de ancho

Transportador de cajas - 2 pies de ancho

Transportador de cajas. Dimensiones de la correa: 94 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del producto: 32-1/2. Motor Dayton. Motor Dayton, relación: 15, entrada máxima: 1 hp, rpm de entrada máxima: 1750, torque de salida máximo: 445 lb-pulg. 115 V, 50/60 Hz, monofásico. Control Dayton con interruptor de velocidad. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMPB040.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de cajas - 2 pies de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente