Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de banda de acero inoxidable con accionamiento. 18 pulgadas de ancho x 27 pies de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF049.7
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 18
  • Longitud del transportador (pulgadas): 324

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente