- Detalles del producto
Transportador de correa de acero inoxidable
Transportador de banda de acero inoxidable. 24 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de largo. Altura ajustable con patas giratorias y un imán de 12 pulgadas x 18 pulgadas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AANF358.6
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Belt Conveyors
- Ancho del transportador (pulgadas): 24
- Longitud del transportador (pulgadas): 114
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Not Specified
Transportador de acero inoxidable: 12 pulgadas de ancho x 23 pies de largo
BDPC071.7a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Transportador de acero inoxidable: 12 pulgadas de ancho x 22 pies de largo
BDPC143.3
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Transportador doble de acero inoxidable - 2 pies 6 pulgadas de ancho
EERH142b.4
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho
BDPC044.5a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho
BDPC045.5a
Solo queda 1 unidad