Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de correa de acero inoxidable

Transportador de banda de acero inoxidable. Tanque de aire Speedaire: 5 galones. Motor Lincoln, 1/2 hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 8/4-4 amperios, 60 Hz, monofásico. Morse Raider Gear Drive, relación 20, 86,25 rpm (final). Altura de entrada/salida: 43 pulgadas. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI232.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente