Transportador de correa de enlace de cadena de acero inoxidable

Transportador de correa de enlace de cadena de acero inoxidable

Cinta transportadora de eslabones de cadena de acero inoxidable. Ancho de la banda: 35 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 35 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. (4) barras rociadoras montadas arriba y (2) barras rociadoras montadas en la parte inferior. Altura de entrada/salida: 35 pulg. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, barras rociadoras). Salidas: (2) desagües de 7 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. descarga portuaria. Dimensiones totales: 105 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI8121
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de correa de enlace de cadena de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente