Cinta transportadora de sistemas de ingeniería simple

Cinta transportadora de sistemas de ingeniería simple

Cinta transportadora de Simplimatic Engineering Systems. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 10 pulg. de ancho x 12-1/2 pulg. de alto. Disponible con transportador de rodillos y accesorio de 21 pulg. de largo x 15 pulg. de ancho. (4) Finales de carrera para 250 y 400 ml. botellas. Motor Sew Eurodrive: 0,75 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 3,05/1,53 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew Eurodrive: relación 16,25, 1700 rpm (entrada), 105 rpm (salida), 450 lb-in. esfuerzo de torsión. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 34-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BP19.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cinta transportadora de sistemas de ingeniería simple
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente