- Detalles del producto
Transportador de correa inclinada de 4 carriles de acero inoxidable
Cinta transportadora inclinada de 4 carriles de acero inoxidable. Ancho del cinturón: 8 pulg. Ancho máximo del producto: 9 pulg. W. Altura ajustable. Motor Leeson, 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico. Joyce comDrive, Joyce Lift y Jake, Modelo: E08830253, S/N: CD990206-00. Altura de entrada del transportador: 44 pulgadas. Altura de salida del transportador: 47 pulgadas. Dimensiones totales: 11 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ERCS070.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!