Transportador de correa inclinada de acero inoxidable

Transportador de correa inclinada de acero inoxidable

Transportador de banda inclinada de acero inoxidable. Apertura máxima: Motor eléctrico Baldor de 7 pulgadas de ancho, 1/4 hp, 1725 rpm, 115 V, 6,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor de velocidad Boston Gear Serie 300. Altura de entrada del transportador: 2 pies 4-1/2 pulgadas. Altura de salida del transportador: 3 pies 4-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 12 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho. x 3 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MF-135.2a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de correa inclinada de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente