Transportador de correa plana: 3 pies 8 pulgadas de ancho

Transportador de correa plana: 3 pies 8 pulgadas de ancho

Transportador de correa plana: 3 pies 8 pulgadas de ancho. Dimensiones de la cinta transportadora: 7 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 3.8-3.4/ 1,7 amperios, 60 hz, trifásico. Transmisión Nord Gear, relación: 88,15:1, rpm fuera: 12 (final). Altura de entrada/salida: 3 pies Dimensiones totales: 7 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (ACN80)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA017
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de correa plana: 3 pies 8 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente