Transportador de descarga

Transportador de descarga

Transportador de Descarga Eléctrica Fusi. Artículo FVR-G5. Fuente CA 380 hz 50/60. Corriente de salida 12. S/N 078391S010, es para un transportador de descarga de relación baja. Medidas generales: 9 pulgadas de ancho, 9-½ pulgadas de largo, 16 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SLSP21
  • Fabricante: Fusi

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 9.5
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 16

Detalles adicionales del producto

Transportador de descarga

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente