Transportador de doble paso de mesa de acero inoxidable Ballinger Lonestar

Transportador de doble paso de mesa de acero inoxidable Ballinger Lonestar

Transportador de doble paso de mesa de acero inoxidable Ballinger Lonestar. Modelo: mesa 3.25. S/N: 0530-14. Dimensiones efectivas del transportador: 72 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Sección curva: 14-1/2 pulgadas de largo. (10) Soportes de guía. Patas ajustables. Altura de entrada/salida del transportador: 45/35 pulg. máx./mín. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP066.3a
  • Fabricante: Ballinger Lonestar
  • Modelo: 3.25 table
  • Número de serie: 0530-14

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de doble paso de mesa de acero inoxidable Ballinger Lonestar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente