Transportador de embalaje

Transportador de embalaje

Transportador de embalaje, 10-1/2 pies de largo x 28 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto, transportador de caja inferior de 18 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto, controles de arranque y parada, ruedas, 1 hp 230/460 voltios 1725 rpm, relación 50, 345 rpm finales, 143 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 22.BASF613.5a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de embalaje
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente