- Detalles del producto
Transportador de embalaje con mesa de trabajo lateral
Transportador de embalaje con mesa de trabajo lateral. La unidad cuenta con (2) mesas de trabajo de 12 pulgadas x 39 pies, una a cada lado del transportador de 12 pulgadas de ancho. La unidad se asienta sobre 12 ruedas para facilitar su posicionamiento. Motor Varidrive de 1,5 HP, 1730 rpm, 200-230/460 voltios, 6,7-6,5/3,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación: 21,0, par: 384, mín. rpm: 20,3, rpm máximas: 203. Altura del transportador de entrada: 30 pulg. Altura del transportador de salida: 27 pulg. Dimensiones generales; 40 pies de largo x 37 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTWA503B.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!