Transportador de enfriamiento/pasteurización de Pillsbury Company

Transportador de enfriamiento/pasteurización de Pillsbury Company

Transportador de enfriamiento/pasteurización de Pillsbury Company. Modelo: 23B-00214. Número de serie: BS10523. Ancho de la correa de eslabones de cadena de acero inoxidable: 14 pulg. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 14 pulg. de ancho x 3 pulg. de alto. Motor hidráulico Danfoss, 14,3 hp, 605 rpm. Reductor de velocidad de seguridad. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulg. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería, (2) 6 pulg. de diámetro. respiraderos. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 168
  • Fabricante: Pillsbury Company
  • Modelo: 23B-00214
  • Número de serie: BS10523

Detalles del túnel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de enfriamiento/pasteurización de Pillsbury Company

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Cinta transportadora para congelador en espiral - 36"Blue Plastic Belting for Spiral Freezer - 36 in. Not Specified
Ahorrar 9%
Transportador congelador de doble espiral blanco IJTransportador congelador de doble espiral blanco IJ
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Transportador de acero inoxidable.Transportador de acero inoxidable.
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidableTransportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidable AllenTransportador de correa de acero inoxidable Allen

Visto recientemente