Transportador de horno de acero inoxidable

Transportador de horno de acero inoxidable

Transportador de horno de acero inoxidable. Motorreductor Boston, ½ hp, 1725 rpm. Correa de eslabones de cadena: 108 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Altura máxima de la correa: 36 pulgadas. Espacio libre máximo para el producto: 28 pulgadas de ancho x 2-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones del túnel de calor: 74 pulgadas de largo. Controles de temperatura : 4 zonas de calor. Caja de control . Dimensiones totales: 113 pulgadas de largo x 36 pulgadas x 48 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSLP555.5a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de horno de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente