- Detalles del producto
Transportador de indexación
Transportador de indexación. La unidad espaciará adecuadamente las botellas para pesarlas, etiquetarlas, llenarlas o cualquier otro proceso que requiera que las botellas estén espaciadas uniformemente antes de ingresar. La caja de control tiene dos potenciómetros de velocidad que controlan la velocidad del tornillo sin fin y de la cadena transportadora. Motor industrial Baldor, 2500 rpm, 90 V-CC, 3 amperios. Baldor Motor Drive, 5 relaciones, 500 rpm (final). Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GM247.1
- Fabricante: Not Specified
Detalles del alimentador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!