Transportador de inmersión de masa de acero inoxidable

Transportador de inmersión de masa de acero inoxidable

Transportador de inmersión de masa de acero inoxidable. Motor Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga Triclover C114 de 1 hp, Modelo: SP114TD-00B-S, S/N: G2050. Motor neumático de correa. Dimensiones de la cinta: 50 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho. Cinta: 37 pulgadas de alto. Capacidad del contenedor: aprox. 30 galones. Dimensiones exteriores del contenedor: 13 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 17-1/2 pulgadas de alto. Base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP520.11a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de inmersión de masa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente