Transportador de maquinaria Krones

Transportador de maquinaria Krones

1998 Transportador de Maquinaria Krones. Modelo: Glyde-Liner. Número de serie: 994-T06. Diseño uniforme de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 13 pulgadas de ancho x 14 pies 8 pulgadas de largo. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 5,8/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación: 82, rpm finales: 21,3. El transportador de Krones puede manipular botellas de vidrio, tarros, recipientes de plástico, latas, etc. Sus carriles guía ajustables se adaptan a una amplia gama de alturas. Su diseño abierto es óptimo para la eliminación de residuos. Altura de entrada del transportador: 41 pulg. Altura de salida del transportador: 41-1/2. Dimensiones totales: 16 pies 6 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SUBF233.2a
  • Fabricante: Krones
  • Modelo: Glyde-Liner
  • Número de serie: 994-T06

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de maquinaria Krones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transportador de acero inoxidable.Transportador de acero inoxidable.
Ahorrar 9%
Lavadora/enjuagadora de botellas de acero inoxidable tonskoLavadora/enjuagadora de botellas de acero inoxidable tonsko
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidableTransportador de correa de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Transportador de transferenciaTransportador de transferencia
Not Specified Transportador de transferencia

SNPM035D.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Mesa transportadora de equipos de embalajeMesa transportadora de equipos de embalaje
Ahorrar 9%
TransportadorTransportador
Not Specified Transportador

NOI1119

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente