Transportador de mesa de acero inoxidable - 2,5 pulgadas

Transportador de mesa de acero inoxidable - 2,5 pulgadas

Transportador de mesa de acero inoxidable. La unidad consta de (6) piezas extraíbles con barandillas dobles ajustables. Tipo de correa: REX 1701T. Longitud efectiva de la cinta transportadora: 2-1/2 pulgadas de ancho x 258 pulgadas de largo. Dimensiones totales: (Pieza #1) 82 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto, (Pieza #2) 63 pulgadas. L x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (pieza n.° 3) 71 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (pieza n.° 4, ángulo de 45°) 17 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulg. de alto (pieza n.° 5, ángulo de 90°) 49 pulg. de largo x 22 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto (pieza n.° 6, ángulo de 90°) 20-1/2 pulg. de largo x 27- 1/2 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMT295.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 2.5
  • Longitud del transportador (pulgadas): 258

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa de acero inoxidable - 2,5 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente