Transportador de mesa de acero inoxidable Ballinger Lonestar

Transportador de mesa de acero inoxidable Ballinger Lonestar

Transportador de mesa de acero inoxidable Ballinger Lonestar. Dimensiones efectivas del transportador: 66 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (2) Secciones curvas: 14-1/2 pulgadas de largo (10) Soportes de guía. Patas ajustables. Altura de entrada/salida del transportador: 45/35 pulg. máx./mín. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP067.3a
  • Fabricante: Ballinger Lonestar

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa de acero inoxidable Ballinger Lonestar

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente