Transportador de mesa de acero inoxidable con desviador

Transportador de mesa de acero inoxidable con desviador

Transportador de mesa de acero inoxidable con desviador. El transportador utiliza una cadena de 4-1/2 pulgadas. Pistón Clippard Minimatic para activar el desviador. (4) orificios para pernos en cada extremo para unir secciones adicionales o agregar a una línea existente. Dimensiones totales: 122 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTWA353B.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 122
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 10

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa de acero inoxidable con desviador

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente