- Detalles del producto
Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems
Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems. Dimensiones de la correa: 74 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 32 pulgadas (1) Interruptor de desconexión industrial de servicio pesado. Motor industrial Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Tigear: relación 2,00, 2 máx. hp (entrada), 1,750 rpm (entrada), 626 torque (salida). Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNBB279.4a
- Fabricante: ConFab Systems
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!