Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems

Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems

Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems. Aproximadamente 30 pies de largo con dos giros de 90 grados. Se pueden disponer en diferentes configuraciones o separados. Ancho de la correa: 7,5 pulgadas. Dimensiones de la pista: 7 pulgadas de ancho x 370 pulgadas de largo. Altura de salida del transportador: 36 pulgadas. Altura de entrada del transportador: 20 pulgadas de alto. (1) Interruptor de desconexión industrial de servicio pesado. Motor industrial Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge Tigear: relación 2,00, 2 máx. hp (entrada), 1750 rpm (entrada), 626 torque (salida). Modelo, S/N: n/a. Dimensiones totales: 129 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 40-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB280.19a
  • Fabricante: ConFab Systems

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa de acero inoxidable de ConFab Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente