Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.

Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.

Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co. Piñón de 6 pulg. DX 3/4 pulg. W con espacio entre dientes de 1-1/2 pulg. Motor Eurodrive: 0,44-0,75 Hp, 2250 a 2450 rpm, 60 Hz. Relación de caja de cambios Eurodrive: 25,7. Rieles guía regulables. Tamaño máximo del producto: 3-1/4. Altura de entrada/salida: 34 pulgadas. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 39-1/2 de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNCC605F.
  • Fabricante: General Conveyor Co.

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente