Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.

Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.

Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co. N/S: 940640. (2) piñones de 6 pulgadas con espacio de 1 pulgada entre los dientes del engranaje. Ancho máximo de la cinta transportadora: 4-1/2 pulg. Motor y accionamiento SEW: 1 hp, 450-2230 rpm, 230/460 V, 3,9/1,95 amperios. 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida: 35 pulgadas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNCC605N.
  • Fabricante: General Conveyor Co.
  • Número de serie: 940640

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 450-2230
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3.9/1.95
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 42

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente