Transportador de mesa de acero inoxidable

Transportador de mesa de acero inoxidable

Transportador de mesa de acero inoxidable. Ancho máximo de la cadena transportadora: 4-1/2 pulg. Ancho máximo del producto: 3-3/4 pulg. Rieles guía de acero inoxidable. Fotocélula AB, serie 500 con fotosensor de desconexión rápida. Altura de entrada/salida: 35 pulgadas. Dimensiones totales: 180 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNCC605M.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 40

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente