Transportador de mesa en tándem de acero inoxidable

Transportador de mesa en tándem de acero inoxidable

Transportador de mesa en tándem de acero inoxidable. Transportador 1: Tamaño máximo de la correa manejada: 4-1/2 pulg. W. Espacio de recorrido para el transportador: 1-1/2 pulg. Diámetro de la rueda dentada: 6 pulg. Paso: 3/4 pulg. Transportador 2: Tamaño máximo de la correa manejada: 4-1/2 pulg. W. Espacio de funcionamiento para el transportador: 2-1/4 pulg. Diámetro de la rueda dentada: 6 pulg. Paso: 1-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 5,6-5,6/2,8-3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Variador de velocidad ultra ajustable Reeves, tamaño: 1B16, 62/7,7 rpm (máx./mín.). Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 25-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTWA353H.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460-480
  • Amperios de motor: 5.6-5.6/2.8-3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 93
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 25.5

Detalles adicionales del producto

Transportador de mesa en tándem de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente